アイホン
玄関子機
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80826868
品番
TC-DE
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付形
質量(g)
約200
備考
防雨形(JIS C 0920保護等級3 相当)
電源電圧
親機から供給
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
131×99×30
色調
ブラック(フラネルブラック)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
通話方式
拡声通話