アイホン
天井埋込型マイク子機
用途
同時通話形ナースコールシステム
付属品
丸形カバー
仕様
受話レベル:8mV
材質
プレート/ステンレス
形状
天井取付型
寸法(mm)
Φ105×5
質量(g)
約100
タイプ
天井マイク
適合ボックス
アウトレットボックス丸形ぬりしろカバー付
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80826317
NA-SB-C
¥
7,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください