アイホン
天井埋込型マイク子機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80826317
品番
NA-SB-C
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
用途
同時通話形ナースコールシステム
付属品
丸形カバー
仕様
受話レベル:8mV
材質
プレート/ステンレス
形状
天井取付型
寸法(mm)
Φ105×5
質量(g)
約100
タイプ
天井マイク
適合ボックス
アウトレットボックス丸形ぬりしろカバー付