曜日別特売

スムースプラス スパークグレー

スムースプラス スパークグレー - 福彫スムースプラス スパークグレー - 福彫

どんな門柱、エントランスにも合わせやすい<ba>シンプルさを追求したミニマルデザインポスト<ba>

用途
ポスト<ba>
仕様
コンビネーションロック錠(番号設定済み)、本体/扉:高耐食溶融めっき鋼板ZAM(R)仕様 (粉体塗装)
材質
高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM 粉体塗装
質量(kg)
約3.5
色
スパークグレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
全体:約295×390×105、本体:291×390×82
取付穴ピッチ(mm)
W150×H150
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
262×36
内容量
1個
注意
※商品の色は、写真とは多少異なる場合がございます。<ba>施工費は含まれておりません。<ba>ZAMは日新製鋼(株)の登録商標です。亜鉛・アルミニウム6%・マグネシウム3%のめっき層をもつ新しい溶融めっき鋼板です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80824357PSMP-SG
¥47,000
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする