福彫
スムースプラス スパークグレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80824357
品番
PSMP-SG
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
どんな門柱、エントランスにも合わせやすい<ba>シンプルさを追求したミニマルデザインポスト<ba>
用途
ポスト<ba>
仕様
コンビネーションロック錠(番号設定済み)、本体/扉:高耐食溶融めっき鋼板ZAM(R)仕様 (粉体塗装)
材質
高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM 粉体塗装
質量(kg)
約3.5
色
スパークグレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
全体:約295×390×105、本体:291×390×82
取付穴ピッチ(mm)
W150×H150
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
262×36
注意
※商品の色は、写真とは多少異なる場合がございます。<ba>施工費は含まれておりません。<ba>ZAMは日新製鋼(株)の登録商標です。亜鉛・アルミニウム6%・マグネシウム3%のめっき層をもつ新しい溶融めっき鋼板です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません