スピーカーに貼るセンサーチャイムセット
XP70SとXP700のセットです。
スピーカーにセンサーを貼りつけるだけで、離れた場所で光やチャイム・音声などでお知らせします。
取り付けは玄関チャイムやインターホンのスピーカーにセンサーを貼りつけるだけ!
設置環境周辺のノイズレベルを学習し、センサー感度を最適化できます。
ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。
屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)
送信機、受信機とも何台でも増設できます。
増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。
送信機はネジ止め、両面テープ止めが出来ます(付属)。
- 用途
- 玄関チャイムやテレビドアホンのスピーカーにセンサーを貼り付け、チャイムが鳴ると離れた場所へ音と光でお知らせします。
メロディが流れるタイプや、金属板をたたいて鳴らすタイプの玄関チャイムに使用できます。
送信機ごとに選曲ができるので、複数台で使用してもどこが反応しているのかわかります。
玄関チャイムの音が聞こえにくい部屋や、離れた場所で呼び出しに気付きたい場合に便利です。
送信機ごとに選曲できるので、複数台設置した場合もチャイム音で場所を判別できます。
- 内容量
- 1セット
注意
※XP70S単体・XP700単体では使用できません。※センサーはスピーカーから鳴る音の鳴り始めを検知します。鳴り続けている音を連続して検知することはできません。
※目的の音だけに反応させることはできないため、周囲の音などに反応する場合があります。
※スピーカーの形状、音量、音質、周波数成分によってはセンサーが反応しない場合があります。
※センサーをスピーカーコーンなどのむき出しのスピーカーに直接貼り付けないでください。
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ