リヤピカくん 安全ライト GL

リヤピカくん 安全ライト GL - サギサカ(SAGISAKA)リヤピカくん 安全ライト GL - サギサカ(SAGISAKA)

磁石の力で製品本体が発電するため、電池不要で経済的かつ夜間走行にも安全。発電部と発光部が分かれたセパレート式のため、シートステーやシートポスト等へ装着可能。スマートなデザインで風の抵抗を受けにくい設計。ワイド配光で高い視認性を確保。

用途
発電機とライトが分かれたセパレートタイプのテールライト
長さ(mm)
約53
幅(mm)
約19
色
ブラック
高さ(mm)
約32
質量(g)
約35
明るさ(Lm)
約15
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8083140941851
¥3,980
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする