ヘルメット収納バッグ
子供~大人までのヘルメットが1個すっぽり収納可能。折りたたんで収納すると、コンパクトになるから持ち運びに便利。日光やほこり、汚れを防ぐので室内保管にも最適。南京錠(別売り)を使うと、ハンドルに固定でき、盗難防止にも。
- 用途
- 雨や汚れからヘルメットを守る収納バッグ
- 長さ(mm)
- 約450
- 幅(mm)
- 約350
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約47
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ





























