34451 ヘルメット収納バッグ サギサカ(SAGISAKA) 80830919

 

34451 ヘルメット収納バッグ サギサカ(SAGISAKA) 80830919
34451 ヘルメット収納バッグ サギサカ(SAGISAKA) 80830919
34451 ヘルメット収納バッグ サギサカ(SAGISAKA) 80830919

ヘルメット収納バッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80830919
品番
34451
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

子供~大人までのヘルメットが1個すっぽり収納可能。折りたたんで収納すると、コンパクトになるから持ち運びに便利。日光やほこり、汚れを防ぐので室内保管にも最適。南京錠(別売り)を使うと、ハンドルに固定でき、盗難防止にも。

用途
雨や汚れからヘルメットを守る収納バッグ
長さ(mm)
約450
幅(mm)
約350
色
ブラック
質量(g)
約47
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする