ヘルメットロック コイルケーブル付
コイルケーブル付きで手軽にタイヤロックが可能。ハンドルに取り付けタイプで、開錠方法はキー式。開錠キー2本、取付用の六角レンチ、ラバーが付属。
- 用途
- 外出先でのヘルメット収納に困りません
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約85
- 奥行(mm)
- 本体:約56
- 本体高さ(mm)
- 約45
- ケーブル長(cm)
- 約150
- 本体幅(mm)
- 約22
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ





























