サギサカ(SAGISAKA)
ヘルメットロック コイルケーブル付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80831515
品番
52961
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
コイルケーブル付きで手軽にタイヤロックが可能。ハンドルに取り付けタイプで、開錠方法はキー式。開錠キー2本、取付用の六角レンチ、ラバーが付属。
用途
外出先でのヘルメット収納に困りません
色
ブラック
質量(g)
約85
奥行(mm)
本体:約56
本体高さ(mm)
約45
ケーブル長(cm)
約150
本体幅(mm)
約22
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。