角型頑丈ワイヤー前カゴ

角型頑丈ワイヤー前カゴ - サギサカ(SAGISAKA)

背面は、4つのボルトと金具でブラケットにしっかり固定。底部は、しっかりカゴステーに固定するよう、2つの底板金具を使用。
最大積載量:3kg

用途
頑丈なワイヤーを使用した角型前カゴ
色
ブラック
高さ(mm)
約230
質量(g)
約1159
最大積載量(kg)
3
下部寸法(mm)
奥行約190、幅約285
上部寸法(mm)
奥行約270、幅約380
上部内寸(mm)
幅約360
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8083100748411
¥4,480
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする