サギサカ(SAGISAKA)
角型頑丈ワイヤー前カゴ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80831007
品番
48411
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
背面は、4つのボルトと金具でブラケットにしっかり固定。底部は、しっかりカゴステーに固定するよう、2つの底板金具を使用。
最大積載量:3kg
用途
頑丈なワイヤーを使用した角型前カゴ
色
ブラック
高さ(mm)
約230
質量(g)
約1159
最大積載量(kg)
3
下部寸法(mm)
奥行約190、幅約285
上部寸法(mm)
奥行約270、幅約380
上部内寸(mm)
幅約360
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。