サギサカ(SAGISAKA)
ブレーキレバー 22.2mm用
にぎり調整ネジ付き
幼児車12-18型に最適
用途
ハンドルの太さ22.2mm用の幼児車用ブレーキレバー
色
ブラック
質量(g)
左右約83
タイプ
幼児用
適合ハンドル径(Φmm)
22.2
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80831181
12981
¥
1,980
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください