E-box 変速インナワイヤ外装

E-box 変速インナワイヤ外装 - サギサカ(SAGISAKA)E-box 変速インナワイヤ外装 - サギサカ(SAGISAKA)E-box 変速インナワイヤ外装 - サギサカ(SAGISAKA)E-box 変速インナワイヤ外装 - サギサカ(SAGISAKA)

シフト用インナーワイヤーです。
サビに強く耐久性に優れたステンレス製。
エンドキャップ付き
長い場合はワイヤーカッターで切ってご使用ください。
内装変速には使用できません。

用途
【まとめ買い】シフト用ステンレスインナーワイヤー(30個)
材質
ステンレス
色
シルバー
長さ(m)
約2.2
内容量
1箱(30個)
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8650231085939
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする