TERRENO T50 MIXED
Terreno T50は、Terreno DryとMezcalの中間に位置し、新しい方向性を持つサイピングテクスチャを採用した多用途なトレッドデザインが特徴です。幅広い路面に対応でき、コーナリング時のコントロール性と安心感を高めるラグパターンを備えています。耐久性に優れたエンデュランスケーシングは高い適応力と強度を実現し、強化ナイロン製サイドウォールプロテクションによりパンク耐性と安定性が向上しています。
- 用途
- TUBE/TLR対応
- 内容量
- 1本
注意
※取り付けに不安がある方はお近くの自転車屋までお持ち込みください。タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 の新着商品
カテゴリ