曜日別特売

抗菌防臭加工木目調塩ビラグ

抗菌防臭加工木目調塩ビラグ - ファミリー・ライフ抗菌防臭加工木目調塩ビラグ - ファミリー・ライフ抗菌防臭加工木目調塩ビラグ - ファミリー・ライフ抗菌防臭加工木目調塩ビラグ - ファミリー・ライフ抗菌防臭加工木目調塩ビラグ - ファミリー・ライフ抗菌防臭加工木目調塩ビラグ - ファミリー・ライフ抗菌防臭加工木目調塩ビラグ - ファミリー・ライフ抗菌防臭加工木目調塩ビラグ - ファミリー・ライフ

汚れもサッとひと拭き。清潔がつづく安心の木目調ラグ
お部屋の雰囲気を壊さない上品な木目調のデザイン。
うっかり飲み物をこぼしても、染み込まずに拭き取るだけでお手入れが完了する、家事の負担を軽くしてくれる一枚です。
お掃除が驚くほど「簡単」:塩ビ素材なので、汚れや水分が染み込みません。掃除機もかけやすく、拭き掃除だけで毎日のお手入れが完結します。
「抗菌防臭加工」でいつでも清潔:菌の増殖を抑え、気になるニオイも防ぐ加工を施しています。衛生面が気になるダイニングや、ペットのいるご家庭でも安心です。
信頼の「日本製」品質:毎日肌に触れるものだからこそ、品質にこだわった日本国内生産。しっかりとした作りで、長くご愛用いただけます。
使いやすいサイズ・ズレにくい安定感:安定感があり、ズレにくいのも嬉しいポイント。厚さ約0.3cmと薄型なので、つまずきにくく足元も安心です。めくれやズレが少なく、足元の不安なシニアの方も安心してお過ごしいただけます。
「食事の食べこぼしが気になる」「カーペットの洗濯が大変」という方に最適です。
ダイニングテーブルの下やリビングのアクセントとして、お部屋を明るく清潔に保ちます。

材質
生地:塩ビ
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80833597a36528(約)3,200180×180(約)180×180×0.3
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80833606a36527(約)2,300130×180(約)130×180×0.3
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80833631a36529(約)4,240240×180(約)240×180×0.3
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする