ワタナベ工業
ぴたパネル
防音吸着ぴたパネルのお得な10枚セットです。
らくらく吸着動かない防音効果の高いマットです。
用途
床面がフローリングの様ななめらかな床に。
材質
表面・中間層:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂
厚さ(mm)
9
奥行(mm)
400
間口(mm)
400
短辺(mm)
400
長辺(mm)
400
内容量
1箱(4パック×10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04281072
KPP2-4003-10P
601-2845
グリーン
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04281151
KPP2-4006-10P
601-2844
ベージュ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04282131
KPP2-4012-10P
601-2848
ブラウン
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください