吸着カーペットロールタイプ
裏面吸着加工でずれにくいです。
- 用途
- 室内カーペットとして。
- トラスコ品番
- 686-9795
- 材質
- 表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂
- 厚さ(mm)
- 4
- 色
- ブラウン
- 長さ(m)
- 15
- 短辺(mm)
- 1820
- 内容量
- 1巻
注意
※長期間敷きつけたままにしておくと床面に密着する恐れがありますので、1か月に1度くらいはめくって風を通してください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
内装資材 の新着商品
カテゴリ




























