花びらのようにひらひらと揺れるパイルが特徴のシャギーマット ブルーマ
花びらのようにひらひらと揺れるパイルが、お部屋をふわりと彩るシャギーラグ
- 用途
- やさしいカラーで空間を明るく上品にまとめ、置くだけで”大人かわいい”雰囲気に整います。幅広パイルとツイストパイルを織り交ぜた、奥行きのある可愛らしい表情も特長。丈夫なポリエステル素材で糸が立ち上がり、ボリュームたっぷりなので、座布団やクッションがなくても快適に過ごせます。
- 厚さ(mm)
- 80(パイル60)
- 寸法(cm)
- 約40x60
- 機能
- 手洗いOK・ホットカーペット・床暖房OK・低ホルムアルデヒド
- 滑り止め効果
- -
- 洗濯方法
- ウォッシャブル
- 組成
- 素材:ポリエステル100%
- 床暖房
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※掃除機の吸引力やベッドの形状、コロコロの粘着力によっては、毛抜けが発生する場合がございます。素材の特性上、測る場所によって厚みが多少異なります。折りたたんでお届けするため、開封直後は折りジワや毛並みの乱れにより地が見えることがあります。毛並みをやさしく整え、しばらくご使用いただくうちに自然と馴染んでまいります。地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
内装資材 の新着商品
カテゴリ
































