曜日別特売

安全配慮 熱中症対策セット

安全配慮 熱中症対策セット - 白元安全配慮 熱中症対策セット - 白元安全配慮 熱中症対策セット - 白元

アイスノンシャツミストSTRONG COOL大容量1本・アイスノンボディーシートミントの香り1パック・アイスノン極冷えタオル・アイスノンひんやりタオル1本・クイックフリーズミニ2個・透明のビニルバッグ1個で1セット
暑い日の休憩時サッと使える、熱中症ケアでほしいものがひとまとまりでそろっているセット
ビニール袋は氷のうとして水や氷を入れて使える

用途
暑くなる現場での熱中症対策に
トラスコ品番
724-1868
セット内容
アイスノンシャツミストEX大容量×1本・アイスノンボディーシートミントの香り×1パック・アイスノン極冷えタオル×1枚・アイスノンひんやりタオル×1包・クイックフリーズミニ×2個・ビニールバッグ×1個の6点セット
幅(mm)
250
高さ(mm)
270
奥行(mm)
100
内容量
1個
注意
※ビニール袋及びセット内容は変更になる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80839215S0067-0
¥3,980
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする