45cmキャスター工場扇
45cm羽根のキャスター工場扇。
サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)
3段階の風量調節でお好みの風を。
首振り操作が可能です。
- タイプ
- キャスタータイプ
- 電源電圧(V)
- 単相100
- ハネ径(cm)
- 45
- 最大風量(m3/min)
- 強:145/149
- 電圧(V)
- AC100
- 幅(mm)
- 約630
- サーマルプロテクター
- 内蔵
- 奥行(mm)
- 約510
- 高さ(mm)
- 約835
- 消費電力(W)
- 86/108
- 防爆構造
- 非防爆型
- 最大風速(m/min)
- 強:263/275
- 色(羽根)
- グレー
- 質量(kg)
- 7
- 色
- グレー
- 電流(A)
- 強:0.92/1.11
- 羽根枚数
- 4
- 電源コード(m)
- 2.4
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 86/108
- 風量
- 3段階
- ハネ枚数
- 4
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 63×51×83.5
- 風量調整
- 3段階
- 材質(羽根)
- PP
- 首折れ
- 4段階
- タイマー
- 自動オフ:なし
- 首振り
- あり(左右自動)
- 左右首振
- あり(自動)
- 入タイマー
- なし
- 切タイマー
- なし
- 内容量
- 1台
工場扇 の新着商品
カテゴリ
































