YFC-458H 45cmキャスター工場扇 ユアサ(ユアサプライムス) 80839161

※商品画像1

YFC-458H 45cmキャスター工場扇 ユアサ(ユアサプライムス) 80839161
YFC-458H 45cmキャスター工場扇 ユアサ(ユアサプライムス) 80839161
YFC-458H 45cmキャスター工場扇 ユアサ(ユアサプライムス) 80839161
YFC-458H 45cmキャスター工場扇 ユアサ(ユアサプライムス) 80839161
YFC-458H 45cmキャスター工場扇 ユアサ(ユアサプライムス) 80839161
YFC-458H 45cmキャスター工場扇 ユアサ(ユアサプライムス) 80839161
YFC-458H 45cmキャスター工場扇 ユアサ(ユアサプライムス) 80839161
YFC-458H 45cmキャスター工場扇 ユアサ(ユアサプライムス) 80839161
YFC-458H 45cmキャスター工場扇 ユアサ(ユアサプライムス) 80839161

45cmキャスター工場扇

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80839161
品番
YFC-458H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

45cm羽根のキャスター工場扇。
サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)
3段階の風量調節でお好みの風を。
首振り操作が可能です。

タイプ
キャスタータイプ
電源電圧(V)
単相100
ハネ径(cm)
45
最大風量(m3/min)
強:145/149
電圧(V)
AC100
幅(mm)
約630
サーマルプロテクター
内蔵
奥行(mm)
約510
高さ(mm)
約835
消費電力(W)
86/108
防爆構造
非防爆型
最大風速(m/min)
強:263/275
色(羽根)
グレー
質量(kg)
7
色
グレー
電流(A)
強:0.92/1.11
羽根枚数
4
電源コード(m)
2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
86/108
風量
3段階
ハネ枚数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
63×51×83.5
風量調整
3段階
材質(羽根)
PP
首折れ
4段階
タイマー
自動オフ:なし
首振り
あり(左右自動)
左右首振
あり(自動)
入タイマー
なし
切タイマー
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする