Vornado
ボルネード 5303DC-JP サーキュレーター DCモーターモデル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80836510
品番
5303DC-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
付属品
リモコン
質量(kg)
1.7
色
白
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
24~3
連続使用
○(オートオフ機能なし)
保証期間
5年
風量調整
(99段階)ターボ~弱
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
27.5×18.5×30.0
音量(dB)
57 30以下
適用畳数
~16畳
1時間あたりの電気代目安(円)
0.74円~0.09円
切タイマー
1~12時間(1時間ごと)
可動範囲(°)
0~100(下向き10、上向き90)
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません