- 色
- 黒
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 【50Hz】41/32/29/27【60Hz】49/36/31/27
- 本体質量(kg)
- 2.8
- 連続使用
- ○(オートオフ機能なし)
- 保証期間
- 3年
- 風量調整
- ターボ/強/中/弱
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
- 32.5×29.0×31.5
- 音量(dB)
- 【50Hz】52/49/47/44【60Hz】55/50/45/40
- 適用畳数
- ~30畳
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- 【50Hz】1.27円/0.99円/0.90円/0.84円【60Hz】1.52円/1.12円/0.96円/0.84円
- 可動範囲(°)
- 首の上下:360