曜日別特売

ドリルチャック

ドリルチャック - WIZ'Aドリルチャック - WIZ'Aドリルチャック - WIZ'Aドリルチャック - WIZ'Aドリルチャック - WIZ'Aドリルチャック - WIZ'A
用途
インパクトドライバーで、丸軸のドリル刃・砥石などを使用する際に
付属品
ビット(+2×55mm 6.35mm六角軸[WKB-255])/ドリルチャックハンドル
仕様
40Vインパクト対応
材質
特殊工具鋼(焼き入れ加工品) ラバー部…エラストマー樹脂
寸法(mm)
使用可能ビット:50以上の2つ溝ビット
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
サイズ(mm)
チャック許容範囲(m/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
WKB-13 8083434980834349WKB-13シルバー/レッド/ブラック(約)390(約)D115×W41×H411.5~13.0
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
翌々日出荷
WKB-10 8083435880834358WKB-10シルバー/スカイブルー/ブラック(約)279(約)D108×W32×H321.0~10.0
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする