WIZ'A
ドリルチャック
WKB-10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
チャック許容範囲(m/m)
1.0~10.0
1.0~10.0
¥3,998
1.5~13.0
¥4,598
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80834358
品番
WKB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
インパクトドライバーで、丸軸のドリル刃・砥石などを使用する際に
色
シルバー/スカイブルー/ブラック
質量(g)
(約)279
サイズ(mm)
(約)D108×W32×H32
チャック許容範囲(m/m)
1.0~10.0
付属品
ビット(+2×55mm 6.35mm六角軸[WKB-255])/ドリルチャックハンドル
仕様
40Vインパクト対応
材質
特殊工具鋼(焼き入れ加工品) ラバー部…エラストマー樹脂
寸法(mm)
使用可能ビット:50以上の2つ溝ビット