逆止弁(シート材質:フッ素ゴム/ネオプレンゴム/KALREZ)

逆止弁(シート材質:フッ素ゴム/ネオプレンゴム/KALREZ) - キッツエスシーティー
用途
逆止弁/ポペット摺動タイプ
最高使用圧力(MPa)
16.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全52種類を絞り込む
材質(本体)
寸法(inch)
面間寸法(mm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(本体)
接続方法
寸法(inch)
使用流体温度(℃)
面間寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80839398IC8-1/3H-VF-EP-316L電解研磨+SUS316LCVC継手オス1/2-10~8069
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80839441IC4-1/3H-SNE-STD-316L機械研磨+SUS316L食込み継手1/4-10~8046
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80839599IC4-10H-VKL-STD-316L機械研磨+SUS316LCVC継手オス1/4-10~8056.4
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80839940IC4-1H-VNE-STD-316L機械研磨+SUS316LCVC継手オス1/4-10~8056.4
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80839949IC4-1/3H-VFF-STD-316L機械研磨+SUS316LCVC継手メス1/410~8070
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80840037IC4-1/3H-SF-STD-316L機械研磨+SUS316L食込み継手1/4-10~8046
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80840116IC4-1H-VFF-STD-316L機械研磨+SUS316LCVC継手メス1/4-10~8070
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80840125IC6-10H-SF-STD-316L機械研磨+SUS316L食込み継手3/8-10~8055.9
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80840141IC4-1H-SKL-STD-316L機械研磨+SUS316L食込み継手1/4-10~8046
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80840265IC4-1/3H-VFNE-STD-316L機械研磨+SUS316LCVC継手メス1/4-10~8070
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80840570IC4-1/3H-VF-STD-316L機械研磨+SUS316LCVC継手オス1/4-10~8056.4
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80840685IC8-1H-VNE-EP-316L電解研磨+SUS316LCVC継手オス1/2-10~8069
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80840746IC4-1H-VF-EP-316L電解研磨+SUS316LCVC継手オス1/4-10~8056.4
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80840807IC4-1H-VF-STD-316L機械研磨+SUS316LCVC継手オス1/4-10~8056.4
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80840895IC8-1/3H-SF-STD-316L機械研磨+SUS316L食込み継手1/2-10~8057.8
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80841166IC8-1H-VF-EP-316L電解研磨+SUS316LCVC継手オス1/2-10~8069
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80841218IC4-1/3H-VFKL-STD-316L機械研磨+SUS316LCVC継手メス1/4-10~8070
オープン
¥87,980
¥96,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80841261IC6-1/3H-SF-STD-316L機械研磨+SUS316L食込み継手3/8-10~8055.9
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80841306IC6-1H-SF-STD-316L機械研磨+SUS316L食込み継手3/8-10~8055.9
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80841455IC8-1/3H-VFF-EP-316L電解研磨+SUS316LCVC継手メス1/2-10~8079
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80841690IC4-1/3H-VFKL-EP-316L電解研磨+SUS316LCVC継手メス1/4-10~8070
オープン
¥96,980
¥106,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80841708IC4-25H-VF-STD-316L機械研磨+SUS316LCVC継手オス1/4-10~8056.4
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80841805IC8-1/3H-VFNE-STD-316L機械研磨+SUS316LCVC継手メス1/2-10~8079
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80841848IC4-10H-VF-EP-316L電解研磨+SUS316LCVC継手オス1/410~8056.4
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80841909IC4-1/3H-VNE-EP-316L電解研磨+SUS316LCVC継手オス1/4-10~8056.4
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80842031IC4-10H-VFNE-EP-316L電解研磨+SUS316LCVC継手メス1/4-10~8070
オープン
¥64,980
¥71,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80842085IC4-1/3H-VNE-STD-316L機械研磨+SUS316LCVC継手オス1/4-10~8056.4
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80842180IC4-1H-VFF-EP-316L電解研磨+SUS316LCVC継手メス1/4-10~8070
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80842216IC8-1H-SF-STD-316L機械研磨+SUS316L食込み継手1/2-10~8057.8
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80842469IC4-1/3H-VF-EP-316L電解研磨+SUS316LCVC継手オス1/4-10~8056.4
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80842557IC8-1/3H-VFNE-EP-316L電解研磨+SUS316LCVC継手メス1/2-10~8079
オープン
¥77,980
¥85,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80842645IC8-1H-VFF-STD-316L機械研磨+SUS316LCVC継手メス1/2-10~8079
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80842697IC4-1/3H-VKL-STD-316L機械研磨+SUS316LCVC継手オス1/4-10~8056.4
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80842740IC4-10H-VNE-STD-316L機械研磨+SUS316LCVC継手オス1/4-10~8056.4
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80842959IC8-1/3H-VF-STD-316L機械研磨+SUS316LCVC継手オス1/2-10~8069
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80842986IC8-1H-VFF-EP-316L電解研磨+SUS316LCVC継手メス1/2-10~8079
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80843065IC4-10H-VF-STD-316L機械研磨+SUS316LCVC継手オス1/410~8056.4
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80843397IC4-1H-VKL-STD-316L機械研磨+SUS316LCVC継手オス1/4-10~8056.4
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80843519IC8-1/3H-VNE-EP-316L電解研磨+SUS316LCVC継手オス1/2-10~8069
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80843537IC8-1/3H-VFF-STD-316L機械研磨+SUS316LCVC継手メス1/2-10~8079
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80843659IC4-1/3H-VFF-EP-316L電解研磨+SUS316LCVC継手メス1/410~8070
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80843729IC4-10H-VNE-EP-316L電解研磨+SUS316LCVC継手オス1/4-10~8056.4
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80843975IC4-1H-VKL-EP-316L電解研磨+SUS316LCVC継手オス1/4-10~8056.4
オープン
¥86,980
¥95,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80844045IC4-25H-VF-EP-316L電解研磨+SUS316LCVC継手オス1/4-10~8056.4
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80844298IC4-1H-SF-STD-316L機械研磨+SUS316L食込み継手1/4-10~8046
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80844395IC4-10H-VFF-EP-316L電解研磨+SUS316LCVC継手メス1/4-10~8070
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80844411IC4-1/3H-VKL-EP-316L電解研磨+SUS316LCVC継手オス1/4-10~8056.4
オープン
¥86,980
¥95,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80844657IC4-1/3H-VFNE-EP-316L電解研磨+SUS316LCVC継手メス1/4-10~8070
オープン
¥64,980
¥71,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80844666IC4-1H-VNE-EP-316L電解研磨+SUS316LCVC継手オス1/4-10~8056.4
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80844806IC4-1/3H-SKL-STD-316L機械研磨+SUS316L食込み継手1/4-10~8046
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする