キッツエスシーティー
逆止弁(シート材質:フッ素ゴム/ネオプレンゴム/KALREZ)
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
材質・接続方法・使用流体温度
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質(本体)
機械研磨+SUS316L
接続方法
CVC継手オス
使用流体温度(℃)
-10~80
注文コード
80839599
品番
IC4-10H-VKL-STD-316L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
用途
逆止弁/ポペット摺動タイプ
材質(本体)
機械研磨+SUS316L
接続方法
CVC継手オス
寸法(inch)
1/4
使用流体温度(℃)
-10~80
面間寸法(mm)
56.4
最高使用圧力(MPa)
16.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
クラッキング圧力(kPa)
68.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
商品豆知識
配管工事を支える補助部材