液体材料用手動ダイヤフラムバルブ
- 用途
- 低圧/ダイヤフラムバルブ/手動/液体材料用
- 高さ(mm)
- 69
- 最高使用圧力(MPa)
- 2.94
- 使用環境温度(℃)
- -10~60
- 寸法(inch)
- 1/4
- 使用流体温度(℃)
- -10~80
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全6種類を絞り込む
材質(本体)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ

























