曜日別特売

液体材料用手動ダイヤフラムバルブWD4MS-VC-N-588-STD-316L

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
この商品は材質・接続方法など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(本体)
機械研磨+SUS316L
接続方法
CVC継手オス
注文コード
80840308
品番
WD4MS-VC-N-588-STD-316L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980
用途
低圧/ダイヤフラムバルブ/手動/液体材料用
材質(本体)
機械研磨+SUS316L
接続方法
CVC継手オス
面間寸法(mm)
57
高さ(mm)
69
最高使用圧力(MPa)
2.94
使用環境温度(℃)
-10~60
寸法(inch)
1/4
使用流体温度(℃)
-10~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする