銅直管
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
- 用途
- 冷媒・空調配管に使用される銅管。
- 長さ(mm)
- 2500
- 調質
- 1/2H
- 内容量
- 1セット(2本)
注意
※定尺5000mmを半分切りしておりますので、2500mmよりマイナス目になる場合があります。また、切断時の切粉が残っている場合もあります。切り口が切れやすくなっておりますので、扱いには十分ご注意ください。全14種類を絞り込む
外径(Φmm)
肉厚(mm)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
継手・パイプ の新着商品
カテゴリ