鋼圧縮シートガスケット V7027G
耐薬品性、非粘着性に優れたバルフロン(PTFE)製シートガスケットです。
ガスケットの変形量が大きく、低面圧シール特性が優れている製品です。
グラスライニングやふっ素樹脂ライニングなどうねりのあるフランジに適応可能です。
白色でプロセス用途に適しており、優れた耐薬品性を有しています。
- 用途
- 各種化学薬品を取り扱うライン、低面圧シール性が要求される箇所(ふっ素樹脂ライニング配管など)、フランジのうねりやひずみが大きい箇所(グラスライニング配管など)、毒性ガスにも使用可能
- 厚さ(mm)
- 3
- 寸法(mm)
- 1270×1270
- フランジ
- RF
- 規格
- JIS10K
- 主成分
- PTFE、セラミックビーズ
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1個
配管・水廻り設備部材 の新着商品
カテゴリ













