曜日別特売
V7027 3T 鋼圧縮シートガスケット V7027G 日本バルカー 80845698

鋼圧縮シートガスケット V7027G

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は口径が10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
口径(A)
40
注文コード
80845698
品番
V7027 3T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

耐薬品性、非粘着性に優れたバルフロン(PTFE)製シートガスケットです。
ガスケットの変形量が大きく、低面圧シール特性が優れている製品です。
グラスライニングやふっ素樹脂ライニングなどうねりのあるフランジに適応可能です。
白色でプロセス用途に適しており、優れた耐薬品性を有しています。

用途
各種化学薬品を取り扱うライン、低面圧シール性が要求される箇所(ふっ素樹脂ライニング配管など)、フランジのうねりやひずみが大きい箇所(グラスライニング配管など)、毒性ガスにも使用可能
口径(A)
40
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
1270×1270
フランジ
RF
規格
JIS10K
主成分
PTFE、セラミックビーズ
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする