ステレオミニヘッドホン HA-FX11X
主な特長
・重低音の再現性を高める”エクストリームディープ”バスポート採用
Φ10mmのネオジウムドライバーユニットの性能をフルに引き出す、”エクストリームディープ”バスポート採用。独自の音響構造により、パワフルかつクリアでキレがある重低音再生を実現しました。
・ハウジングを衝撃からガードする”タフ”ラバープロテクター採用
衝撃に強いエラストマー素材の”タフ”ラバープロテクター採用。ハウジングをしっかりガードします。
・安定した装着感を実現する”エルゴノミックアングルドフォルム”
大きなボディでも安定して快適に装着できるよう、音筒部に最適な角度をつけた”エルゴノミックアングルドフォルム”採用。
・伝送特性に優れたΦ2.0mmのOFCコードを採用
・携帯に便利な専用ハードキャリングケース付属
・耳穴に合わせて交換できる3サイズ(S、M、L)のシリコンイヤーピース付属
・1.2m Y型コード+長さを調節できるコードキーパー付属
- 付属品
- シリコンイヤーピース(S/M/L)、コードキーパー、キャリングケース
- 質量(g)
- (コード含まず)約5.4
- コード
- OFC約1.2m(Y型)、Φ3.5mm 24金メッキステレオミニプラグ付
- 再生周波数帯域(Hz)
- 5~23000
- インピーダンス(Ω)
- 16
- ドライバーユニット(Φmm)
- 10
- 最大許容入力(mW)
- 200(※IEC規格による測定値)
- 内容量
- 1個
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ


























![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ブラック] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ブラック] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141202-261106-02.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ホワイト] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ホワイト] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141448-261106-02.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [レッド] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [レッド] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141317-261106-02.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ピンク] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ピンク] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141482-261106-02.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ブラック] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ブラック] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141457-261106-02.jpg)