曜日別特売
HA-FX11X-R ステレオミニヘッドホン HA-FX11X JVC 80854475

 

HA-FX11X-R ステレオミニヘッドホン HA-FX11X JVC 80854475
HA-FX11X-R ステレオミニヘッドホン HA-FX11X JVC 80854475
HA-FX11X-R ステレオミニヘッドホン HA-FX11X JVC 80854475

ステレオミニヘッドホン HA-FX11XHA-FX11X-R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色レッド
内容量1個注文コード80854475品番HA-FX11X-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

主な特長
・重低音の再現性を高める”エクストリームディープ”バスポート採用
Φ10mmのネオジウムドライバーユニットの性能をフルに引き出す、”エクストリームディープ”バスポート採用。独自の音響構造により、パワフルかつクリアでキレがある重低音再生を実現しました。
・ハウジングを衝撃からガードする”タフ”ラバープロテクター採用
衝撃に強いエラストマー素材の”タフ”ラバープロテクター採用。ハウジングをしっかりガードします。
・安定した装着感を実現する”エルゴノミックアングルドフォルム”
大きなボディでも安定して快適に装着できるよう、音筒部に最適な角度をつけた”エルゴノミックアングルドフォルム”採用。
・伝送特性に優れたΦ2.0mmのOFCコードを採用
・携帯に便利な専用ハードキャリングケース付属
・耳穴に合わせて交換できる3サイズ(S、M、L)のシリコンイヤーピース付属
・1.2m Y型コード+長さを調節できるコードキーパー付属

色
レッド
音圧レベル(dB)
(出力)104/1 mW
付属品
シリコンイヤーピース(S/M/L)、コードキーパー、キャリングケース
質量(g)
(コード含まず)約5.4
コード
OFC約1.2m(Y型)、Φ3.5mm 24金メッキステレオミニプラグ付
再生周波数帯域(Hz)
5~23000
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
10
最大許容入力(mW)
200(※IEC規格による測定値)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする