曜日別特売
NP-SA100 バッテリーパック NP-SA100 SONY(ソニー) 80851045

 

NP-SA100 バッテリーパック NP-SA100 SONY(ソニー) 80851045
NP-SA100 バッテリーパック NP-SA100 SONY(ソニー) 80851045
NP-SA100 バッテリーパック NP-SA100 SONY(ソニー) 80851045

バッテリーパック NP-SA100NP-SA100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80851045
品番
NP-SA100
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

主な特長
・NP-FZ100比、約1.3倍の高容量バッテリー
・バッテリー情報の表示機能に対応
・予備のバッテリーとして持つことでアクティブな撮影をサポート

質量(g)
約89
電圧(V)
7.82
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)24.6×38.4×51.8
バッテリー容量(mAh)
2670
バッテリー容量(Wh)
20.9
注意
※対応機種はメーカーサポートサイトをご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする