PHACTOR LC
・DC SHOESが長年培ってきたスケートカルチャーのDNAをそのままワークシューズへ落とし込んだ「DCセーフティ」シリーズです。
・スタイリッシュなデザインとプロユースに応えるタフな機能性を両立し、現場でも街でも映えるヒモタイプのローカットプロスニーカーです。
・ガラス繊維強化樹脂製先芯により、つま先をしっかり保護します。
・トゥアップデザインでつまずきを軽減し、歩行をサポートします。
・トリプルステッチ補強・耐摩耗プリント補強でつま先のダメージを抑えて、耐久性UP。
・ガセットタン仕様で砂や小石の侵入を防ぎます。
・大判メッシュタン採用で高い通気性を実現しています。
・ベンチレーションシステムでムレを軽減し、長時間でも快適です。
・紐は、7mmポリ平紐でしっかりフィットします。
・ラバーアウトソールで優れたグリップ力を発揮します。
・カカト部分に再帰反射素材で夜間の視認性も確保しています。
・JSAA A種認定品
・ウイズ : 3E相当
- 容量
- 1足
- 規格
- JSAA A種認定
- 材質(アッパー)
- 人口皮革
- 材質(ソール)
- 合成底
- 足幅
- 3E
- 材質(先芯)
- ガラス繊維強化樹脂
- 内容量
- 1足
全18種類を絞り込む
色
サイズ
質量(g)
プロテクティブスニーカー の新着商品
カテゴリ





















