曜日別特売
DP005705 PHACTOR LC DC 80852445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DP005705 PHACTOR LC DC 80852445
DP005705 PHACTOR LC DC 80852445
DP005705 PHACTOR LC DC 80852445
DP005705 PHACTOR LC DC 80852445
DP005705 PHACTOR LC DC 80852445
DP005705 PHACTOR LC DC 80852445
DP005705 PHACTOR LC DC 80852445
DP005705 PHACTOR LC DC 80852445
DP005705 PHACTOR LC DC 80852445
DP005705 PHACTOR LC DC 80852445
DP005705 PHACTOR LC DC 80852445

PHACTOR LC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色WGN
サイズ27.5
内容量1足注文コード80852445品番DP005705
販売価格(税込)¥10,780
販売価格(税別)
¥9,800

・DC SHOESが長年培ってきたスケートカルチャーのDNAをそのままワークシューズへ落とし込んだ「DCセーフティ」シリーズです。
・スタイリッシュなデザインとプロユースに応えるタフな機能性を両立し、現場でも街でも映えるヒモタイプのローカットプロスニーカーです。
・ガラス繊維強化樹脂製先芯により、つま先をしっかり保護します。
・トゥアップデザインでつまずきを軽減し、歩行をサポートします。
・トリプルステッチ補強・耐摩耗プリント補強でつま先のダメージを抑えて、耐久性UP。
・ガセットタン仕様で砂や小石の侵入を防ぎます。
・大判メッシュタン採用で高い通気性を実現しています。
・ベンチレーションシステムでムレを軽減し、長時間でも快適です。
・紐は、7mmポリ平紐でしっかりフィットします。
・ラバーアウトソールで優れたグリップ力を発揮します。
・カカト部分に再帰反射素材で夜間の視認性も確保しています。
・JSAA A種認定品
・ウイズ : 3E相当

色
WGN
サイズ
27.5
質量(g)
約521(片足)
容量
1足
規格
JSAA A種認定
材質(アッパー)
人口皮革
材質(ソール)
合成底
足幅
3E
材質(先芯)
ガラス繊維強化樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする