骨格診断士が作ったスタイルアップブラ ナチュラル

骨格診断士が作ったスタイルアップブラ ナチュラル - ニーズ骨格診断士が作ったスタイルアップブラ ナチュラル - ニーズ骨格診断士が作ったスタイルアップブラ ナチュラル - ニーズ骨格診断士が作ったスタイルアップブラ ナチュラル - ニーズ骨格診断士が作ったスタイルアップブラ ナチュラル - ニーズ

自分の骨格に合わせて選べる、それぞれの体型の悩みにアプローチし、より自然により美しくスタイルアップ。
バストは広がりがちでフラットに見やすくハリや丸みが出にくいナチュラルさんは幅広の着圧が下から全体を持ち上げて立体感をアップ。背中からサイドにかけて引き締めることで自然なボリュームや柔らかい丸みのある立体バストに。

材質
本体:ナイロン95%、ポリウレタン5%、パイピング部:ナイロン85%、ポリウレタン15%
洗濯方法
洗濯可(ネット使用)
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
バスト(cm)
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808551661-00415-006L-LL約9086-101L-LL
¥1,980
¥1,898
¥2,088(税込)
10日以内出荷
808551911-00415-005M-L約8079-94M-L
¥1,980
¥1,898
¥2,088(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする