1-00415-006 骨格診断士が作ったスタイルアップブラ ナチュラル ニーズ 80855166

1-00415-006 骨格診断士が作ったスタイルアップブラ ナチュラル ニーズ 80855166
1-00415-006 骨格診断士が作ったスタイルアップブラ ナチュラル ニーズ 80855166
1-00415-006 骨格診断士が作ったスタイルアップブラ ナチュラル ニーズ 80855166
1-00415-006 骨格診断士が作ったスタイルアップブラ ナチュラル ニーズ 80855166

骨格診断士が作ったスタイルアップブラ ナチュラル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
サイズL-LL
内容量1枚注文コード80855166品番1-00415-006
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

自分の骨格に合わせて選べる、それぞれの体型の悩みにアプローチし、より自然により美しくスタイルアップ。
バストは広がりがちでフラットに見やすくハリや丸みが出にくいナチュラルさんは幅広の着圧が下から全体を持ち上げて立体感をアップ。背中からサイドにかけて引き締めることで自然なボリュームや柔らかい丸みのある立体バストに。

サイズ
L-LL
質量(g)
約90
バスト(cm)
86-101
適合サイズ(cm)
L-LL
材質
本体:ナイロン95%、ポリウレタン5%、パイピング部:ナイロン85%、ポリウレタン15%
洗濯方法
洗濯可(ネット使用)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする