曜日別特売

袋入りミニフォーク

袋入りミニフォーク - 江戸川物産

キャンプなどのアウトドアや行楽時、屋内でのイベントやパーティでもあると便利な小さくて個装のプラスチック製のフォークです。15本入りです。デザートがあるときなどにも便利で個包装で衛生的なミニフォークです。

用途
袋入り ミニフォーク 行楽 使い捨て
材質
ポリスチレン
長さ(mm)
約100
色
クリア
耐熱温度(℃)
70
内容量
1袋(15本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80855358-
オープン
¥109
¥120(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする