曜日別特売
- 袋入りミニフォーク 江戸川物産 80855358

袋入りミニフォーク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1袋(15本)
注文コード
80855358
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
¥109

キャンプなどのアウトドアや行楽時、屋内でのイベントやパーティでもあると便利な小さくて個装のプラスチック製のフォークです。15本入りです。デザートがあるときなどにも便利で個包装で衛生的なミニフォークです。

用途
袋入り ミニフォーク 行楽 使い捨て
材質
ポリスチレン
長さ(mm)
約100
色
クリア
耐熱温度(℃)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする