コンパクト形 蛍光灯 42W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球
高周波点灯専用で10000時間の長寿命。ムラなく光を届ける6本柱タイプ。
◇光源色:電球色/昼白色
◇W形:42形W形
◇全光束:3200lm
◇演色性:RA80
◇色温度:3000k/電球色、5000k/昼白色
◇6本柱タイプで均一な配光
- 用途
- 高周波点灯専用 インバーター式 電球 照明 蛍光ライト 蛍光灯 42W形 電気 高周波 省エネ
- 種別
- 42W形
- 管径(Φmm)
- 49
- 口金
- GX24q-4
- 全光束(Lm)
- 3200
- 定格ランプ電力(W)
- 42
- 平均演色評価数(Ra)
- 84
- 平均寿命(時間)
- 12000
- 電球の種類
- コンパクト蛍光灯
- エコロジー商品
- 省エネ・長寿命
- 内容量
- 1個
蛍光灯 の新着商品
カテゴリ































