曜日別特売
FHT42EX-L コンパクト形 蛍光灯 42W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球 ブライトライト 80855367

FHT42EX-L コンパクト形 蛍光灯 42W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球 ブライトライト 80855367
FHT42EX-L コンパクト形 蛍光灯 42W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球 ブライトライト 80855367
FHT42EX-L コンパクト形 蛍光灯 42W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球 ブライトライト 80855367
FHT42EX-L コンパクト形 蛍光灯 42W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球 ブライトライト 80855367
FHT42EX-L コンパクト形 蛍光灯 42W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球 ブライトライト 80855367
FHT42EX-L コンパクト形 蛍光灯 42W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球 ブライトライト 80855367

コンパクト形 蛍光灯 42W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球FHT42EX-L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色温度(K)3000
光色電球色
内容量1個注文コード80855367品番FHT42EX-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

高周波点灯専用で10000時間の長寿命。ムラなく光を届ける6本柱タイプ。
◇光源色:電球色/昼白色
◇W形:42形W形
◇全光束:3200lm
◇演色性:RA80
◇色温度:3000k/電球色、5000k/昼白色
◇6本柱タイプで均一な配光

用途
高周波点灯専用 インバーター式 電球 照明 蛍光ライト 蛍光灯 42W形 電気 高周波 省エネ
色温度(K)
3000
光色
電球色
種別
42W形
管径(Φmm)
49
口金
GX24q-4
全光束(Lm)
3200
定格ランプ電力(W)
42
平均演色評価数(Ra)
84
平均寿命(時間)
12000
電球の種類
コンパクト蛍光灯
エコロジー商品
省エネ・長寿命

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする