TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖Tシャツ
TULTEXの空調服(R)半袖Tシャツです。
デザイン
Tシャツ感覚で着用できるデザインで、スポーツやアウトドアはもちろんタウンユースにもおすすめ。
ファンやバッテリーを装着できるホールやポケットを備え、快適な着用感をサポートします。
素材・機能
・適度なストレッチ性があり、動きやすく快適
・首裏のボタンを留めることで首元に空気の通り道を作り、風を効率よく循環
・脇下のメッシュポケットに保冷剤を収納でき、さらに涼しさをサポート
・裾のドローコードでフィット感の調節が可能
使用シーン
・ウォーキングやランニングなどのスポーツシーン
・キャンプや釣りなどのアウトドアシーン
・ガーデニングや屋外作業での暑さ対策に
・暑い季節のレジャーや旅行に
その他
こちらの商品は「半袖Tシャツ」の販売となります。
空調服としてご使用いただく際は、別売りのファンおよびバッテリーが必要です。
対応するファン・バッテリーは以下の商品をご確認ください。
1290-6750 ロングケーブルスターターキット
【2026 Summerカタログ P56掲載画像について】
カタログに掲載された商品画像の左裾ファスナーのカラーに誤りがございました。
訂正内容:
【誤】左裾ファスナーのカラーがブラック
【正】左裾ファスナーのカラーがベージュ
こちらの商品詳細ページで正しい商品の画像をご覧いただけます。
- 色
- カーキ
- 混率(%)
- 主素材:ポリエステル 100%, リブ:ポリエステル 98%, ポリウレタン 2%
- 内容量
- 1枚
半袖・ベスト 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ





















