曜日別特売

い草風畳クッション 楽座

い草風畳クッション 楽座 - 萩原い草風畳クッション 楽座 - 萩原い草風畳クッション 楽座 - 萩原い草風畳クッション 楽座 - 萩原い草風畳クッション 楽座 - 萩原い草風畳クッション 楽座 - 萩原い草風畳クッション 楽座 - 萩原い草風畳クッション 楽座 - 萩原

消臭機能付き!水拭きできるい草風座布団

用途
い草のような風合いを楽しめる、い草風畳クッションです。
表面には耐久性に優れた樹脂素材を使用し、毛羽立ちやキズが目立ちにくい仕様。水拭きしやすく、お手入れも簡単です。さらに、アンモニア臭を24時間で約99%吸着・消臭する機能付き。汗臭や生活臭が気になりやすい空間でも、清潔感のある快適な環境づくりをサポートします。約4cmの高反発ウレタン入りで、底付き感を抑えたしっかりとした座り心地。リビングや和室はもちろん、旅館や飲食店など人が集まる場所にも使いやすい一枚です。
対応
洗濯:不可、滑り止め:あり
寸法(cm)
約39×39×5
機能
消臭
厚さ(cm)
5
組成
表面:ポリプロピレン 中材:ウレタンフォーム・インシュレーションボード 裏面:不織布
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80884968160901601グリーン
¥3,627
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80884977160901603アイボリー
¥3,627
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80884986160901602グレー
¥3,627
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80884995160901600ブラウン
¥3,627
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする