曜日別特売
160901602 い草風畳クッション 楽座 萩原 80884986

※使用例

160901602 い草風畳クッション 楽座 萩原 80884986
160901602 い草風畳クッション 楽座 萩原 80884986
160901602 い草風畳クッション 楽座 萩原 80884986
160901602 い草風畳クッション 楽座 萩原 80884986
160901602 い草風畳クッション 楽座 萩原 80884986
160901602 い草風畳クッション 楽座 萩原 80884986
160901602 い草風畳クッション 楽座 萩原 80884986
160901602 い草風畳クッション 楽座 萩原 80884986
160901602 い草風畳クッション 楽座 萩原 80884986
160901602 い草風畳クッション 楽座 萩原 80884986
160901602 い草風畳クッション 楽座 萩原 80884986
160901602 い草風畳クッション 楽座 萩原 80884986
160901602 い草風畳クッション 楽座 萩原 80884986

い草風畳クッション 楽座

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード80884986品番160901602
参考基準価格(税別)¥3,627販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

消臭機能付き!水拭きできるい草風座布団

用途
い草のような風合いを楽しめる、い草風畳クッションです。
表面には耐久性に優れた樹脂素材を使用し、毛羽立ちやキズが目立ちにくい仕様。水拭きしやすく、お手入れも簡単です。さらに、アンモニア臭を24時間で約99%吸着・消臭する機能付き。汗臭や生活臭が気になりやすい空間でも、清潔感のある快適な環境づくりをサポートします。約4cmの高反発ウレタン入りで、底付き感を抑えたしっかりとした座り心地。リビングや和室はもちろん、旅館や飲食店など人が集まる場所にも使いやすい一枚です。
色
グレー
対応
洗濯:不可、滑り止め:あり
寸法(cm)
約39×39×5
機能
消臭
厚さ(cm)
5
組成
表面:ポリプロピレン 中材:ウレタンフォーム・インシュレーションボード 裏面:不織布

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする