8畳用調光調色LEDシーリングライト
間接光とシーリングが一体化し、天井までひろがる明かりでリラックス感のある空間演出が可能です。調光調色機能搭載でお好みやシーンに合わせた灯りで使用可能です。
- 仕様
- 設置:引き掛けシーリング
- その他
- タイマー機能、プルレススイッチ、リモコン付き、調光器併用不可、社交天井不可
- 材質
- カバー:アクリル乳白(マット)、本体:鋼板黒塗装(内面真鍮色塗装)
- 寸法(mm)
- 直径545×高さ184
- 質量(kg)
- 3.8
- 消費電力(W)
- 48
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:108.3
- 光源寿命
- 40000
- 光色
- 電球色(2700K)~昼光色(6500K)
- 調光方式
- 10段階+保安灯
- 定格光束(Lm)
- 5200
- 適用畳数
- ~8畳
- 演色性(Ra)
- 83
- 内容量
- 1台
シーリングライト の新着商品
カテゴリ

























