曜日別特売
DXL-81434 8畳用調光調色LEDシーリングライト DAIKO(大光電機) 80861825

8畳用調光調色LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80861825
品番
DXL-81434
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

間接光とシーリングが一体化し、天井までひろがる明かりでリラックス感のある空間演出が可能です。調光調色機能搭載でお好みやシーンに合わせた灯りで使用可能です。

仕様
設置:引き掛けシーリング
その他
タイマー機能、プルレススイッチ、リモコン付き、調光器併用不可、社交天井不可
材質
カバー:アクリル乳白(マット)、本体:鋼板黒塗装(内面真鍮色塗装)
寸法(mm)
直径545×高さ184
質量(kg)
3.8
消費電力(W)
48
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:108.3
光源寿命
40000
光色
電球色(2700K)~昼光色(6500K)
調光方式
10段階+保安灯
定格光束(Lm)
5200
適用畳数
~8畳
演色性(Ra)
83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする